Eriks
SMC

SMC Filtre combinaison de régulateur G1/8" avec manométre purge automatique AW20-F01CE

  • ERIKS:24115716
Image 1
▪ Taille: 20 (1/8)
▪ Fonction débit inverse: Standard
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 01 (1/8)
▪ Accessoires: CE (C + E)
▪ Option: Sans
▪ Unité de pression: Sans
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

filtre/manodétendeur AW20-F01CE-B

filtre/manodétendeur AW20-F01CE-B

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AW
Taille
20
Fonction
Filtre régulateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/8 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa