Eriks
SMC

SMC Filtre à air/régulateur, lubrificateur G1" avec manométre purge automatique AC60-F10DE

  • ERIKS:24114360
Image 1
▪ Taille: 60 (1)
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 10 (1)
▪ Accessoire: D [Purge automatique à flotteur (N.O.)]
▪ Manomètre: E [Avec manomètre carré encastré (avec index de plage)]
▪ Mors: Sans fixation
▪ Options: 0.85MPa
▪ Option 2: Cuve en polycarbonate
▪ Option 3: Avec orifice de purge
▪ Option 4: Avec clapet de décharge
▪ Option 4: Sens du débit : de gauche à droite
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AC
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Oui
Type de purge
Automatique
Matériau de la cuve
PC
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Plage de réglage
0,5 à 8 bar