Eriks
SMC

SMC Filtre à air/régulateur, lubrificateur G1/4" sans manométre purge manuelle AC25-F02

  • ERIKS:10050025
Image 1
▪ Taille: 25 (1/4)
▪ Taraudage: F [G (PF)]
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Accessoire: Sans
▪ Manomètre: Sans
▪ Mors: Sans fixation
▪ Options: 0.85MPa
▪ Option 2: Cuve en polycarbonate
▪ Option 3: Avec orifice de purge
▪ Option 4: Avec clapet de décharge
▪ Option 4: Sens du débit : de gauche à droite
▪ Unité de pression: Plaque d'identification et manomètre en unités impériales : MPa
Ajouter à la liste

85,93 €/ Unitéhors TVA

103,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AC-B
Taille
25
Fonction
Filtre-régulateur-lubrificateur
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Niveau de filtration
5 µm
Avec manomètre
Non
Type de purge
Manuel
Matériau de la cuve
Polycarbonate
Direction du débit
à gauche ? à droite
Purge automatique
Oui
Verrouillable
Non
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Plage de réglage
0.05 - 0.85 Mpa