Eriks
SMC

SMC Fiche droite, KCH08-99, KC Série, Forme droit, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125851
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø8
▪ Tube compatible avec les orifices: 99 (Tige de même diam.)
▪ Prétéfloné: Sans prétéfloné
Ajouter à la liste

6,89 €/ Unitéhors TVA

8,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Straight Plug
Constructeur ID
KCH08-99
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
11 g