Eriks
SMC

SMC Evm120-f01-30g distributeur 3/2 command e mecanique

  • ERIKS:24123037
Image 1
▪ Fluide : air
▪ Pression d'utilisation : -100 kPa à 1.0 MPa
▪ Surface équivalente (Cv) : 2.5 mm 2 (0.14)
▪ Raccordement : latéral ou inférieur
▪ Température d'utilisation : -5° to 60°C (Sans gel)
Ajouter à la liste

Produit de remplacement

2/2 valve VM120-F01-30GA

2/2 valve VM120-F01-30GA

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VM
Type
EVM100