Eriks
SMC

SMC Étrier, KBE2-06, KB Série, Cloisons, M 6x1 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125804
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 2
▪ Tube compatible avec les orifices: Ø6
Ajouter à la liste

8,49 €/ Unitéhors TVA

10,27 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Bracket
Constructeur ID
KBE2-06
Forme
Cloisons
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Dimension de filetage
M 6x1
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
26 g
T
14 mm