Eriks
SMC

SMC Epurateur silencieux, modèle à échappement salle blanche, aluminum, filetage intérieur G3/8", AMP320-F03

  • ERIKS:12732177
Image 1
▪ Taille du corps: 3 (3/8 Standard)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Accessoire: Sans
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

235,33 €/ Unitéhors TVA

284,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AMP
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
3/8 in
Réduction du bruit
40
Température ambiante
de 5 jusqu'à 50 °C
Niveau de filtration
0.01 µm