Eriks
SMC

SMC Epurateur silencieux, modèle à échappement salle blanche, aluminum, filetage intérieur G1/4", AMP220-F02

  • ERIKS:12732176
Image 1
▪ Taille du corps: 2 (Standard 1/4)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Orifice: 02 (1/4)
▪ Accessoire: Sans
▪ Option: Standard
Ajouter à la liste

205,92 €/ Unitéhors TVA

249,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AMP
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Réduction du bruit
40
Température ambiante
de 5 jusqu'à 50 °C
Niveau de filtration
0.01 µm