Eriks
SMC

SMC Élektrodistributeur 5/2 SY3160-5LOU-M5-Q

  • ERIKS:24137841
Image 1
▪ Fluide : Air.
▪ Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
▪ Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
▪ Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
▪ Protection : IP67 (conforme IEC60529).
Ajouter à la liste

59,06 €/ Unitéhors TVA

71,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
SY
Type
SY3000
Type de raccord
Métrique
Fonction
5/2 monostable
Raccordement électrique
Raccord
Classe de protection
IP40