Eriks
SMC

SMC Élektrodistributeur 4/2 SJ3260-5CU-C6

  • ERIKS:12747798
Image 1
▪ Série: 3 (SJ3000)
▪ Fonction: 2 (5/2 bistable)
▪ Caractéristiques Pilote: Pilotage interne
▪ Clapet Anti-retour de Contre-pression: Sans
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension Nominale: 5 (24 VCC)
▪ Commun: COM+
▪ Connexion du Connecteur: Sans
▪ Type: CU (Modèle standard (non polarisé))
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Orifices A, B: C6 (Raccord instantané ø6, Droit)
▪ Caractéristique Câblage électrovanne Monostable: Câblage individuel (Sans pour 5/2 bistable et 5/3, 2x3/2)
Ajouter à la liste

74,17 €/ Unitéhors TVA

89,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
SJ