Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/3 SY7320-5LOU-02F-Q

  • ERIKS:24138038
Image 1
▪ Fluide : Air.
▪ Plage de pression d'utilisation : -100 kPa à 0.7.
▪ Température d'utilisation [°C] : -10 à 50 (hors gel).
▪ Tension nominale de la bobine [CC] : 24, 12 V.
▪ Protection : IP67 (conforme IEC60529).
Ajouter à la liste

91,58 €/ Unitéhors TVA

110,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
SY
Type
SY7000
Type de raccord
BSPP (G)
Filetage
1/4 in
Fonction
5/3 Centre fermé
Fréquence de service maxi
3 Hz