Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/3, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase VQ2301N-5W1-Q

  • ERIKS:24140995
Image 1
▪ Actuation: 3 (3 Position Closed Center)▪ Seal: 1 (Rubber Seal)▪ Configuration: N (Negative Common, DC)▪ Coil Voltage: 5 (24VDC)▪ Light & Surge Suppressor: Yes▪ Manual Override: Non-locking Push Style (Tool Required)▪ Enclosure: W [Dust-tight, Water-jet-proof (IP65)]▪ CE Compliant: Q (CE Compliant)
Ajouter à la liste

122,22 €/ Unitéhors TVA

147,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VQ