Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/3 avec redresseur VF5423-5DU1-03F

  • ERIKS:14378665
Image 1
▪ Fonction: 4 (5/3 positions centre échap.)
▪ Raccordement: 2 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: D (Connecteur DIN avec connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: U [Avec indicateur lumineux et protection de circuit (non polarisé)]
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion sans verrouillage
▪ Orifice: 03 (3/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

225,48 €/ Unitéhors TVA

272,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF5000