Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, montage en ligne VQZ3120BR-5YO1-C8F-Q

  • ERIKS:13306763
Image 1
▪ Série: 3 (VQZ3000)
▪ Configuration: 1 (5/2 monostable)
▪ Type de joint: 0 (Tiroir inox)
▪ Fonction: BR (Modèle avec temps de réponse rapide 0.9W - CC, pilotage externe)
▪ Tension de la bobine: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO (Connecteur DIN sans connecteur)
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Conforme IP65: Non
▪ Orifice: C8 (Raccord instantané ø8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Equerre: Sans
▪ Conforme CE: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

77,39 €/ Unitéhors TVA

93,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VQZ1000/2000/3000
Type
VQZ3000