SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, montage en ligne VQZ2220B-5YO1-C6F-Q
ERIKS:13296499
▪ Série: 2 (VQZ2000) ▪ Configuration: 2 (2 positions, bistable) ▪ Type de joint: 0 (Tiroir inox) ▪ Fonction: B (Modèle avec temps de réponse rapide 0.9W - CC) ▪ Tension de la bobine: 5 (24 VCC) ▪ Câble: YO (Connecteur DIN sans connecteur) ▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion ▪ Conforme IP65: Non ▪ Orifice: C6 (raccord instantané Ø6) ▪ Taraudage: F (G) ▪ Equerre: Sans ▪ Conforme CE: Q (Marque CE)