Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 5/2, joint élastique, connexion embrochable, montage sur embase VQ4201-5W-Q

  • ERIKS:24141010
Image 1
▪ Symbole composé: 2 (2 positions, bistable)
▪ Prétéfloné: 1 (Elastique)
▪ Fonction: Standard (1)
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Avec indicateur lumineux et protection de circuit
▪ Commande manuelle: Poussoir à impulsion
▪ Protection: W (A l'épreuve des poussières, protection IP65)
▪ Caractéristiques de raccordement: Côté
▪ Orifice: Sans embase
▪ Taraudage: Rc
▪ Q: Q (Marque CE)
Ajouter à la liste

153,09 €/ Unitéhors TVA

185,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VQ