Eriks
SMC

SMC Electrodistributeur 5/2 avec redresseur VF3133-5YOD1-01F

  • ERIKS:13513450
Image 1
▪ Fonction: 1 (5/2 monostable)
▪ Raccordement: 3 (Montage en ligne)
▪ Echappement: 3 (Commun)
▪ Caractéristiques de la pression: Standard (0.7MPa)
▪ Spécification bobine: Standard
▪ Tension: 5 (24 VCC)
▪ Câble: YO (Connecteur DIN EN175301-803 sans connecteur)
▪ Indicateur lumineux et protection de circuit: Sans visualisation ou protection de circuit
▪ Commande manuelle: D (Poussoir avec verrouillage)
▪ Orifices A, B: 01 (1/8)
▪ Taraudage: F (G)
▪ Fixation: Sans
▪ Exécutions spéciales: Sans
Ajouter à la liste

103,65 €/ Unitéhors TVA

125,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VF
Type
VF3000