Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VT307V-5DO1-02F-Q

  • ERIKS:12589609
Image 1
▪ Body: T (Body Ported)▪ Valve specification: V (Vacuum)▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: DO [DIN connector (without connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: None▪ Port Size: 02 [1/4 (8A)]▪ Thread: F [G (PF)]▪ Option: None▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

42,15 €/ Unitéhors TVA

51,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307