Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VT307-BDO1-02F-Q

  • ERIKS:13551786
Image 1
▪ Body: T (Body Ported)▪ Valve specification: Standard▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: B (24V AC 50/60Hz)▪ Electrical Entry: DO [DIN connector (without connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: None▪ Port Size: 02 [1/4 (8A)]▪ Thread: F [G (PF)]▪ Option: None▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

40,08 €/ Unitéhors TVA

48,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307