Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VT307-5DO1-01F-F-Q

  • ERIKS:14209211
Image 1
▪ Body: T (Body Ported)▪ Valve specification: Standard▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: 5 (24V DC)▪ Electrical Entry: DO [DIN connector (without connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: None▪ Port Size: 01 [1/8 (6A)]▪ Thread: F [G (PF)]▪ Option: F (With foot bracket)▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

41,69 €/ Unitéhors TVA

50,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307