Eriks
SMC

SMC Électrodistributeur 3/2 avec clapet à commande directe VO307-4DZ1-Q

  • ERIKS:12129561
Image 1
▪ Body: O (For manifold)▪ Valve specification: Standard▪ Pressure specifications: Standard Type (0.7 MPa)▪ Rated Voltage: 4 (220V AC 50/60Hz)▪ Electrical Entry: D [DIN connector (with connector)]▪ Indicator light and surge voltage suppressor: Z (W/indicator light and surge suppressor)▪ Port Size: Without port (for manifold)▪ Thread: Rc (PT)(or None)▪ Option: None▪ Q: Q (CE Marked)
Ajouter à la liste

43,11 €/ Unitéhors TVA

52,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VT
Type
VT307