Eriks
SMC

SMC Einschraubwinkel KQ2L01-32N

  • ERIKS:14204711
Image 1
▪ Applicable Tube O.D.: ø1/8▪ Port Size: 32 (10-32UNF)▪ Thread Material/Surface Treatment: N (Brass + Electroless Nickel Plated)▪ Sealant: None
Ajouter à la liste

2,55 €/ Unitéhors TVA

3,09 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2L
Constructeur ID
KQ2L01-32N
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
1/8 in
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Dimension de filetage
10-32
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304