Eriks
SMC

SMC Écrou de tuyau, KQ2E06-00A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage extérieur (M), 6 mm Tube OD

  • ERIKS:11885894
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø6
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

5,01 €/ Unitéhors TVA

6,06 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

10 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Pipe Nut
Constructeur ID
KQ2E06-00A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
28 g
T
14 mm