Eriks
SMC

SMC Écrou de tuyau, KQ2E05-00A, KQ2 Série, Cloisons, Filetage extérieur (UNF)

  • ERIKS:12235527
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø3/16
▪ Matière du filetage/Traitement de la surface: A (Laiton)
Ajouter à la liste

11,05 €/ Unitéhors TVA

13,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Pipe Nut
Constructeur ID
KQ2E05-00A
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton
Type de filetage
Filetage extérieur (UNF)
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
40.3 g