Eriks
SMC

SMC E/P manodétendeur ITV3050-31F4BL

  • ERIKS:13369397
Image 1
▪ Model: 30 (4000 L/min)▪ Pressure Range: 5 (0.005~0.9MPa)▪ Power Voltage: 0 (24VDC)▪ Input Signal: 3 (Voltage Style 0~10VDC)▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1~5VDC)▪ Thread: F (G[PF])▪ Port Size: 4 (1/2 [3000])▪ Accessory: B (Flat Bracket)▪ Cable Connector: L (Right Angle Style 3m)▪ Pressure Display Unit: MPa▪ Options: None
Ajouter à la liste

646,23 €/ Unitéhors TVA

781,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV3000