Eriks
SMC

SMC E/P manodétendeur ITV1010-01F1BN3

  • ERIKS:13584855
Image 1
▪ Pressure Range: 1 (0.1 MPa)▪ Power Supply Voltage: 0 (24 V DC)▪ Input Signal: 0 (Current 4 to 20 mA [Sink Type])▪ Monitor Output: 1 (Analog Output 1 to 5 VDC)▪ Thread Type: F (G)▪ Port Size: 1 (1/8)▪ Bracket: B (Flat Bracket)▪ Cable Connector Type: N (Without Cable Connector)▪ Pressure Display Unit: 3 (bar)▪ Options: None
Ajouter à la liste

393,46 €/ Unitéhors TVA

476,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
ITV
Type
ITV1000