Eriks
SMC

SMC dw-rondcilinder ISO CD75E32-25-B

  • ERIKS:24117167
Image 1
▪ Vérin, double effet, simple tige.
▪ Alésages (mm) : 32, 40.
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm.
▪ Compatible avec les détecteurs.
Ajouter à la liste

72,63 €/ Unitéhors TVA

87,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C75
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
32 mm
Course
25 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar