Eriks
SMC

SMC dw-cilinder CE1B12-25

  • ERIKS:12451929
Image 1
▪ Montage: B (Taraudage des deux côtés)
▪ Alésage: 12mm
▪ Course: 25mm
▪ Amortissement: Alésage 40~63 - Amortissement des deux côtés
▪ Alésage 12~32-Sans amortissement;Connecteur: Connecteur
▪ Longueur de câble: 0.5 M
▪ Détecteur: Sans détecteur
▪ Câble ou connecteur précâblé: 0.5 m (ou aucun s'il n'y a pas de détecteur)
▪ Nombre: 2 pcs. (ou aucune s'il n'y a pas de détecteur)
Ajouter à la liste

388,81 €/ Unitéhors TVA

470,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CE1
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Non
Diamètre d'alésage
12 mm
Course
25 mm
Raccord
M 5 mm