Eriks
SMC

SMC Drosselrückschlagventil ger. 8mm KU AS2051F-08-3

  • ERIKS:13964304
Image 1
▪ Limiteur de débit avec raccords instantanés.
▪ Modèle axial / Montage panneau.
▪ Matière de tube utilisable: Nylon, polyamide souple, polyurethane.
▪ Taille: M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
▪ Diam. ext. du tube: Ø 3.2 to Ø 12.
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AS
Exécution
Clapet de non-retour de buée
Forme
Droit
Raccord pneumatique 1
8 mm
Raccord pneumatique 2
8 mm
Montage
In-line
Elément de réglage
Vis moletée
Matériau du boîtier
PBT
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Pression de service
de 1 jusqu'à 10 bar
Plage de température
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé selon ISO8573-1:2010