Eriks
SMC

SMC Droite à diamètre différent, KQ2H08-10A, KQ2 Série, Forme droit

  • ERIKS:11885912
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (A): ø8
▪ Diam. ext. de tube utilisable. (B): ø10
Ajouter à la liste

5,44 €/ Unitéhors TVA

6,58 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Different Diameter Straight
Constructeur ID
KQ2H08-10A
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
4.9 g
D1
13.2 mm
D2
15.9 mm
L
30.8 mm