Eriks
SMC

SMC Droite à diamètre différent, KGH04-06, KG Série, Forme droit, 4 x 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125981
Image 1
▪ Modèle: KGH04-06 (Taille de tubes D.E. A ø4, Taille de tubes D.E. B ø6)
Ajouter à la liste

9,44 €/ Unitéhors TVA

11,42 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Different Diameter Straight
Constructeur ID
KGH04-06
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube inégal
4 x 6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
12.8 mm
L
34.5 mm