Eriks
SMC

SMC Delta Union, KQ2D10-00A, KQ2 Série, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24126715
Image 1
▪ Union en triangle.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

8,47 €/ Unitéhors TVA

10,25 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Delta Union
Constructeur ID
KQ2D10-00A
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau du tourillon vissé
Laiton
Prolongé
Non
Poids
10.3 g
D
15.9 mm
L
21.2 mm
M
15.6