Eriks
SMC

SMC Cy3b25tf-1200 verin sans tige entraîne magnetique

  • ERIKS:24120214
Image 1
▪ érin sans tige à entraînement magnétique
▪ Modèle de base
▪ Alésages (mm) : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
▪ Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
▪ Température ambiante : -10 à 60°C
Ajouter à la liste

549,19 €/ Unitéhors TVA

664,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CY
Type
CY3B
Fonction
Double effet
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
1200 mm