Eriks
SMC

SMC Crb1bw80-90d-xf verin rotatif

  • ERIKS:24119613
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 80mm▪ Rotation Angle, Vane: 90D (Rotation Angle: 90▪ Vane Style: Double)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Ajouter à la liste

391,05 €/ Unitéhors TVA

473,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
80
Filetage
G1/4 in