Eriks
SMC

SMC Crb1bw100-270s-xf draaicilinder

  • ERIKS:24119585
Image 1
▪ Magnet: None▪ Mounting: B (Basic)▪ Body Size: 100mm▪ Rotation Angle, Vane: 270S (Rotation Angle: 270▪ Vane Style: Single)▪ Port Location: Side▪ Auto Switch: No Switch▪ Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)▪ Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)▪ Port Threads: XF (G)
Ajouter à la liste

322,97 €/ Unitéhors TVA

390,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
CRB1
Fonction
Double effet
Magnétique
Non
Dimension
100
Filetage
G1/4 in