Eriks
SMC

SMC Coude mâle universel, KGV08-01S, KG Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24126086
Image 1
▪ Modèle: KGV08-01 (Taille de tubes D.E. ø8, Taraudage 1/8)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

21,05 €/ Unitéhors TVA

25,47 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Universal Male Elbow
Constructeur ID
KGV08-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
24 g
D1
15.2 mm
D2
17.6 mm
H
12 mm
L1
28.5 mm
L2
15.5 mm
L3
28.5 mm
M
18.5