Eriks
SMC

SMC Coude mâle universel, KGV06-M5, KG Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126085
Image 1
▪ Modèle: KGV06-M5 (Taille de tubes D.E. ø6, Taraudage M5)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Universal Male Elbow
Constructeur ID
KGV06-M5
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
7 g
D1
12.8 mm
D2
13.4 mm
H
8 mm
L1
24 mm
L2
14.5 mm
L3
26.5 mm
M
17