Eriks
SMC

SMC Coude mâle universel, KGV06-02, KG Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126084
Image 1
▪ Modèle: KGV06-02 (Taille de tubes D.E. ø6, Taraudage 1/4)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

19,44 €/ Unitéhors TVA

23,52 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Universal Male Elbow
Constructeur ID
KGV06-02
Forme
Forme en L
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
26 g
D1
12.8 mm
D2
15.3 mm
H
10 mm
L1
23.5 mm
L2
18.5 mm
L3
31 mm
M
17