48,46 €/ Unitéhors TVA
58,64 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KX |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KXL04-M5 |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Polyacétal |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604BD, Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 11 g |
D1 | 10.4 mm |
D2 | 13 mm |
H | 8 mm |
L1 | 22 mm |
L2 | 22.5 mm |
M | 16 |