Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KXL04-01S, KX Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24127925
Image 1
▪ Modèle: L (Raccord coudé mâle)
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø4
▪ Orifice: 01 [R(PT) 1/8]
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

48,46 €/ Unitéhors TVA

58,64 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KX
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KXL04-01S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD, Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
16 g
D1
10.4 mm
D2
13 mm
H
12 mm
L1
22 mm
L2
24 mm
M
16