Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KSL12-U03, KS Série, Forme en L, Filetage extérieur (UNI), 3/8 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127857
Image 1
Ajouter à la liste

33,26 €/ Unitéhors TVA

40,24 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KS
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KSL12-U03
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau d'écrou
C3604BD, Acier inoxydable 304
Prolongé
Non