14,27 €/ Unitéhors TVA
17,27 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
4 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KS |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KSL07-34S |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Type de filetage | Filetage extérieur (NPT) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Polyacétal |
Matériau d'écrou | C3604BD, Acier inoxydable 304 |
Prolongé | Non |
Poids | 17 g |
D1 | 13.2 mm |
D2 | 14 mm |
H | 14.29 mm |
L1 | 23.5 mm |
L2 | 23 mm |
M | 17 |