Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KSL04-M5, KS Série, Forme en L, Filetage extérieur (M), 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24127843
Image 1
▪ Rotatif, raccord instantané (standard)
▪ Taraudages métriques
▪ Diam. ext. du tube :  Ø4, Ø6, Ø8, Ø10, Ø12
▪ Pression d'utilisation maxi :  1.0 MPa
▪ Température ambiante et température du fluide : -5 à 60°C
Ajouter à la liste

13,37 €/ Unitéhors TVA

16,18 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KS
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KSL04-M5
Forme
Forme en L
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Polyacétal
Matériau d'écrou
C3604BD, Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
9 g
D1
10.4 mm
D2
12 mm
H
8 mm
L1
21 mm
L2
20.5 mm
M
16