Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KRL12-02S, KR Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127792
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø12
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 [R(PT) 1/4]
Ajouter à la liste

7,11 €/ Unitéhors TVA

8,60 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KRL12-02S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
28 g
D1
20.9 mm
D2
17 mm
H
17 mm
L1
28.5 mm
L2
31 mm
M
24