Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KRL10-04S, KR Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/2 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24127790
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø10
▪ Tube compatible avec les orifices: 04 [R(PT) 1/2]
Ajouter à la liste

6,38 €/ Unitéhors TVA

7,72 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KRL10-04S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
63 g
D1
18.5 mm
D2
17 mm
H
22 mm
L1
26.5 mm
L2
30 mm
M
23