Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KRL06-02S, KR Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127780
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 [R(PT) 1/4]
Ajouter à la liste

4,44 €/ Unitéhors TVA

5,37 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KRL06-02S
Forme
Forme en L
Matériau
PBT/Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
22 g
D1
12.8 mm
D2
10 mm
H
14 mm
L1
20 mm
L2
27 mm
M
19