24,37 €/ Unitéhors TVA
29,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQG2 |
Type | Male Elbow |
Constructeur ID | KQG2L04-02S |
Forme | Forme en L |
Matériau | Acier inoxydable 316 |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air, Eau, Vapeur |
Pré-revêtement du filetage | Oui |
Matériau du joint | FPM (FKM) |
Matériau du bouton poussoir | Acier inoxydable 316 |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 316 |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 316 |
Prolongé | Non |
Poids | 16.8 g |
D | 9.1 mm |
H | 14 mm |
L1 | 14.4 mm |
L2 | 19.1 mm |
M | 12.6 |