Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQB2L10-03S, KQB2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:14204136
Image 1
▪ Raccord coudé mâle.
▪ Compact et léger.
▪ Flexibilité de conception.
▪ Série sans lubrification.
▪ RoHS.
Ajouter à la liste

10,18 €/ Unitéhors TVA

12,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQB2L10-03S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
34.5 g
D
16.6 mm
H
17 mm
L1
21 mm
L2
24.3 mm
M
17