Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQB2L10-01S, KQB2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:14204132
Image 1
Metal Elbow 10mm - 1/8
Ajouter à la liste

10,18 €/ Unitéhors TVA

12,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQB2L10-01S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
20.4 g
D
16.6 mm
H
12 mm
L1
20 mm
L2
19.7 mm
M
17