Eriks
SMC

SMC Coude mâle, KQB2L06-02S, KQB2 Série, Forme en L, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:14204104
Image 1
Metric Size Brass One-Touch Fitting KQB2L06-02S
Ajouter à la liste

4,96 €/ Unitéhors TVA

6,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQB2
Type
Male Elbow
Constructeur ID
KQB2L06-02S
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 150 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
19.1 g
D
11.4 mm
H
14 mm
L1
15.9 mm
L2
20.2 mm
M
13.6